937108 長袖パジャマ 紳士セット(春夏用) グンゼ 19914414

※着用例

長袖パジャマ 紳士セット(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード19914414 品番937108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

春夏用
この商品はワンタッチテープ留めです。

ブルー サイズM 材質綿100% 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜84 チェスト(cm)88〜96 性別紳士用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする