※着用例
グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの ねまき 利用者用
長袖パジャマ 紳士セット(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
19914432
品番
937108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
春夏用
この商品はワンタッチテープ留めです。
色
ブルー
サイズ
LL
材質
綿100%
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104
チェスト(cm)
104〜112
性別
紳士用