紳士楽らくパジャマ ペーズリー柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19914642 品番 921082
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

袖口丸型マジック付
上衣のPoints ・ボタンの代わりに丸型マジック。 ・着脱が楽なラグラン袖で、袖口も広めに。 ・両脇の縫い代は肌に当たっても痛くないように工夫。
下衣のPoints ・調整が簡単にできる、ウエスト調整ゴム。 ・足口ゴム入り(不要な時は抜くことができます) ・ズボンは通常タイプ(両脇ファスナーなし)

ネイビー サイズM 材質綿100% 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)76〜84 性別紳士用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする