幸和製作所
介護用ねまき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
性別
紳士用
紳士用
婦人用
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915358
品番
307027
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通年用
サイズ
フリー
仕様
紳士用
材質
綿100%
身幅(cm)
155
身丈(cm)
115
性別
紳士用