※柄の一例です。柄の指定は出来ません。
幸和製作所
おくみ付きねまき 紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915385
品番
306851
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通年用
サイズ
L
材質
綿100%
身幅(cm)
143
身丈(cm)
140
性別
紳士用