曜日別特売
921156 クレープ紳士前開き半袖 神戸生絲 19917476

クレープ紳士前開き半袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード19917476品番921156
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地
丸型マジック
後身が長いのでまくれあがりません。

サイズLL材質綿100%ホワイト胸囲(cm)104~112身長(cm)175~185胴囲(cm)94~104性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする