神戸生絲
クレープ婦人前開き半袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917485
品番
921137
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地
丸型マジック
後身が長いのでまくれあがりません。
サイズ
M
材質
綿100%
色
ホワイト
胸囲(cm)
79~87
身長(cm)
150~160
胴囲(cm)
64~70
性別
婦人