曜日別特売
921137 クレープ婦人前開き半袖 神戸生絲 19917494

クレープ婦人前開き半袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード19917494品番921137
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地
丸型マジック
後身が長いのでまくれあがりません。

サイズL材質綿100%ホワイト胸囲(cm)86~94身長(cm)155~165胴囲(cm)69~77性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする