神戸生絲
クレープ婦人前開き半袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917503
品番
921137
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地
丸型マジック
後身が長いのでまくれあがりません。
サイズ
LL
材質
綿100%
色
ホワイト
胸囲(cm)
93~101
身長(cm)
160~170
胴囲(cm)
77~85
性別
婦人