※イメージ画像
神戸生絲
前開き半袖(ラグラン袖)紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917528
品番
921104
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
抗菌消臭
マジック式
サイズ
L
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
84~94
性別
紳士