※イメージ画像
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ひば前開き7分袖(ラグラン袖)婦人用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917668
品番
921112
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抗菌消臭
マジック式
サイズ
L
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
86〜94
身長(cm)
155〜165
胴囲(cm)
69〜77
性別
婦人