※イメージ画像

ひば前開き5分袖(ラグラン袖)婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19917704 品番 921113
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抗菌消臭
マジック式

サイズLL 材質綿100% オフホワイト 胸囲(cm)93〜101 身長(cm)160〜170 胴囲(cm)77〜85 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする