大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ホワイト(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
19918529
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,180
販売価格(税別)
¥
4,709
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5