4X45 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918547 4X45 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918547 4X45 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918547

ホワイト(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(450個) 注文コード19918547 品番4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,650
販売価格(税別)
6,045
この商品は内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 十字穴番号2 表面処理ホワイト 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする