5X5 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918590 5X5 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918590 5X5 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918590

ホワイト(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード19918590 品番5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,341
販売価格(税別)
8,492
この商品は内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 十字穴番号2 表面処理ホワイト 寸法f(mm)1 寸法k(mm)2.1 寸法m(mm)5 寸法q(mm)2.83 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする