大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ホワイト(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
ねじの呼びd
M5
注文コード
19918617
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,620
販売価格(税別)
¥
8,745
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
寸法q(mm)
2.83
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
3.1