大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ホワイト(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
19918949
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,251
販売価格(税別)
¥
6,592
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
1.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
6.3
寸法q(mm)
2.86
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
3.7