8X35 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19919125 8X35 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19919125 8X35 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19919125

ホワイト(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(160個) 注文コード19919125 品番8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,925
販売価格(税別)
8,114
この商品は内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 十字穴番号3 表面処理ホワイト 寸法f(mm)1.7 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)16.4 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする