大王製紙
大王製紙の 紙おむつ・排泄関連
大王製紙の 軽失禁用品
エリエール Sケア長時間安心パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36枚)
注文コード
19919777
品番
875112
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
尿の逆戻りを抑えお肌さらさら。
種別
ワイド
吸水量(mL)
1040(600)
仕様
ワイド
寸法(幅W×長さL)(cm)
30×56
使用可能回数
約4回分