大王製紙
大王製紙の 紙おむつ・排泄関連
大王製紙の 軽失禁用品
エリエール Sケア長時間安心パッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(40枚)
注文コード
19919786
品番
875112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,455
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
尿の逆戻りを抑えお肌さらさら。
種別
ストレート
吸水量(mL)
500
仕様
ストレート
寸法(幅W×長さL)(cm)
15.5×52
使用可能回数
約3回分