曜日別特売
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962

801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962
801112 ハイパースキンプロ リブドゥコーポレーション 19919962

ハイパースキンプロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)注文コード19919962品番801112
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

●パッドの表面に弱酸性素材を採用
繰り返し吸収しても、パッドの表面をずーっと弱酸性に保ちます。
●全面スピード吸収
スピード吸収ポリマーと拡散スリットが、尿をすばやく吸い込むので、夜間や長時間使用する時もモレを防ぎます。
●優れた吸収力で肌あれを防ぐ
独自の吸収体ハイパーマットがたくさんの尿をしっかり吸収、閉じ込めるので逆戻りがなくさらさら快適です。
●横モレを防ぐ
パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい
●あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターライン入り。
●男女兼用。
●製品サイズ
スタンダード:幅26cm×長さ56cm
プレミアム:幅28cm×60.5cm
スーパープレミアム:37cm×長さ68.5cm
●吸収回数
スタンダード:約6回分
プレミアム:約9回分
スーパープレミアム:約11回分
★あて方(テープタイプと併用して使用する場合)
(1)体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「ハイパー」のプリントがついている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように体にぴったりあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

吸水量(mL)1150寸法(幅W×長さL)(cm)31×60.5アズワン品番65-0477-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする