サラケアパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 19920023 品番 801021
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●全面スピード吸収!スピード拡散スリットが尿を前後に拡散し、すばやく吸い込むのであふれモレを防ぎます。
●たっぷり吸収で尿量が多い方や、夜間など長時間使用する時も安心です。
●パッドを広げるだけで谷折り形状ができ、立体ギャザーがしっかり立ち上がるので、横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心にあわせやすいセンターライン入り。
●パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
パワフル:幅21cm×長さ48cm
ワイドロングライト,ワイドロング,ワイドロングスーパー:幅26cm×56cm
ビッグ:幅28cm×60.5cm
スーパービッグ:幅37cm×68.5cm
●吸収回数
パワフル:約3回分 ワイドロングライト,ワイドロング:約4回分
ワイドロングスーパー,約5回分 ビッグ:約6回分 スーパービッグ:約7回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「サラケアパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
夜間や尿量の多い方に。

使用可能回数約5回分 吸水量(mL)850 仕様ビッグ 寸法(幅W×長さL)(cm)31×60.5 アズワン品番65-0477-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする