※着用例
ニシキ
ニシキの 紙おむつ・排泄関連
ニシキの その他紙おむつ・排泄関連
ソ・フィットガード オープンスタイル男性用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19920084
品番
816071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙パッド併用パンツ
前を開けるだけで、全部脱がさずにパッド交換ができます。
色
グレー
サイズ
LL
材質
ポリエステル76%、綿24%、(股部)綿80%、ポリエステル20%
丈(cm)
37
腰廻り(cm)
90〜105
股上(cm)
38〜55