※着用例
ニシキ
ニシキの 衣服関連
ニシキの 衣類 利用者用
ニシキの インナー 利用者用
安心腰ゴムショーツ150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19921186
品番
816054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
量の多い方も安心
サイズ
LL
材質
綿100%
色
ベージュ
ヒップ(cm)
97〜105
吸水量(mL)
150