※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

547171 クッション R タカノ(椅子・福祉・エクステリア) 19921606 547171 クッション R タカノ(椅子・福祉・エクステリア) 19921606

クッション R

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19921606 品番 547171
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

定番商品がリニューアル
体圧分散性が高く、座り心地も快適な多層多面体構造
横に傾いてしまう方に

レッド 材質特殊ウレタンフォーム 材質(カバー)ポリエステル(裏面に耐水加工) 質量(g)720 仕様2 アズワン品番8-7075-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19921554
2020-08-31
用途:
車椅子用
その他業種

90歳の母は痩せていて長時間座り続けるためお尻が痛くなるので購入しました。乗り降りしやすく座り心地は良いようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする