448056 ゲルファースト アイソネックス 19922193 448056 ゲルファースト アイソネックス 19922193

ゲルファースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19922193 品番448056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

振動や衝撃を吸収します。 ゲルとウレタンの組み合わせにより、底づきしません。 ゲル特有の冷たさを感じません。 凹凸形状のゲルとウレタンとの組み合わせにより、エネルギー吸収性を保持したまま、体圧を分散させる効果もあります。 クッション性、耐久性に優れていて、底づき感もありません。

グリーン 材質ウレタンゲル、高硬度高弾性ウレタン、カバー上面:ポリエステル、カバー下面:ナイロン 仕様通気カバータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする