須恵廣工業
ユーメイトHGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
なでしこ紺
チューリップワイン
チューリップ紺
なでしこ紺
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19924013
品番
3398
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
レインカバー付
色
なでしこ紺
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+2
質量(kg)
5.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
42.5
奥行き(cm)
30
後輪(cm)
17.5
座幅(cm)
36
前輪(cm)
15