須恵廣工業
ユーメイトHGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ペイズリー紺
チューリップワイン
チューリップ紺
なでしこ紺
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19924022
品番
3398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
レインカバー付
色
ペイズリー紺
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+2
質量(kg)
5.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
42.5
奥行き(cm)
30
後輪(cm)
17.5
座幅(cm)
36
前輪(cm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19924022
3398
19923995
3398
ユーメイトHGT
須恵廣工業
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
色柄が異なります