アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815〜940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm