※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

孫の手ステッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19925623 品番353001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手の形に合わせた持ちやすいグリップ

木目 全長(cm)70〜92.5・2.5cmピッチ サイズ右手用 質量(g)370 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部プラスチック樹脂 材質(支柱)アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする