孫の手ステッキ

孫の手ステッキ アシスト.JP

手の形に合わせた持ちやすいグリップ

全長(cm)70~92.5・2.5cmピッチ 質量(g)370 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部プラスチック樹脂 材質(支柱)アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19925578 353001 カーボン 左手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
19925587 353001 カーボン 右手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
19925596 353001 花柄赤 左手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
19925605 353001 花柄赤 右手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
19925614 353001 木目 左手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
19925623 353001 木目 右手用
8,850
 
非課税商品
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする