5X18 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928907 5X18 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928907 5X18 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928907

ブラック(+)ナベコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 19928907 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,244
販売価格(税別)
4,767
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法q(mm)2.73 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする