ダブルマジック2/雅5E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.0〜23.5 サイズL ベージュ 注文コード19933122 品番201183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた和柄豊富なワイド展開

ベージュ サイズ(cm)23.0〜23.5 サイズL 質量(g)155(片足) 材質(底部)合成底(EVA) 足まわり(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする