8X16 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19933351 8X16 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19933351 8X16 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19933351

シルバー(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) ねじの呼びdM8 注文コード19933351 品番8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,190
販売価格(税別)
5,627
この商品はねじの呼びd・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号3 表面処理シルバー 寸法f(mm)1.7 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)16.4 ねじの呼びdM8 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする