ダブルマジック2/雅9E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19933472 品番 201185
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

落ち着いた和柄豊富なワイド展開

ピンク サイズ(cm)23.0〜23.5 サイズL 質量(g)175(片足) 材質(底部)合成底(EVA) 足まわり(cm)27.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする