徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジック2/雅9E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
21.0〜21.5
サイズ
S
色
ベージュ
注文コード
19933506
品番
201185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた和柄豊富なワイド展開
色
ベージュ
サイズ(cm)
21.0〜21.5
サイズ
S
材質(底部)
合成底(EVA)
足まわり(cm)
26