5X38 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937815 5X38 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937815 5X38 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937815

ブラックステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード19937815 品番5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,770
販売価格(税別)
4,336
この商品は内容量101種類から選べます 他の種類を見る

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)38 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする