大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
ジオメットステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
19942566
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,283
販売価格(税別)
¥
23,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10