10X50 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942591 10X50 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942591 10X50 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942591

ジオメットステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 19942591 品番 10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,442
販売価格(税別)
23,129
長さ(mm)50 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする