12X25 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942679 12X25 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942679 12X25 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942679

ジオメットステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60個) 注文コード 19942679 品番 12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,736
販売価格(税別)
24,305
長さ(mm)25 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.75 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする