4004 ユニックス(Sサークルポット) アスベル 19945547

ユニックス(Sサークルポット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19945547 品番4004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)250 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64 機能目盛り付き ナチュラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19945538
2018-12-06
用途:
粉類の小分け

蓋が大きく外見は野暮ったいですが、滑る手でも楽に開き、積み重ね時にも崩れにくい。他社のスクリュー容器より2mm程度高く、匙を入れて閉める時も僅かながら納まりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする