アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
ユニックス(Sサークルポット)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19945556
品番
4005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
480
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×120
機能
目盛り付き
柄
ナチュラル