曜日別特売
YZFL9 4点ロックランチボックス スケーター 19946773

4点ロックランチボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19946773品番YZFL9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)900材質フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂質量(g)270段数1段ブルックリン外寸法(横×縦×高さ)(mm)191×140×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19946773
2023-01-13
用途: 高校生男子
その他業種

食べ盛りには、このサイズがないと間に合いません。洗い物も少なて毎日には、シンプルで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする