スタビアリュクス プッシュ調味差しS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19948049 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プッシュ式で量を調整!調味差し
しょう油・オイル等々、多彩な調味差し。

材質
蓋:PP・シリコーンボタン
パッキン:シリコーンゴム
注ぎ口:ステンレス鋼
本体:ソーダガラス
寸法(mm)49×113 ブラック 質量(g)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする