山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
かさたて ネコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948609
品番
2358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいネコが玄関でお出迎え。楽しく収納できるアンブレラスタンド。中の仕切りが
傘どうしが濡れるのを防いでくれます。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 台座:鋳物(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
2000
寸法(cm)
19×8.5×34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。