山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
かさたて ネコ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948618
品番
2359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいネコが玄関でお出迎え。楽しく収納できるアンブレラスタンド。中の仕切りが
傘どうしが濡れるのを防いでくれます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、台座:鋳物(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19×8.5×34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。