山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の シューズラック
下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19948715
品番
2573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
下駄箱の中の収納力を倍にする伸縮シューズラック!伸縮できるから下駄箱のサイズに
合わせて調整も自由自在!
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約3
対応
設置可能な下駄箱 下駄箱の内寸幅:約34cm以上 / 棚板と棚板の高さ:約10cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34〜60×12×10