山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 計量ツール・はかり・温度計
山崎実業の 計量カップ・水ます
段々計量カップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19948785
品番
2697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
段差メモリで上から一目で簡単計量。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質
本体:AS樹脂
色
クリア
容量(mL)
200
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×8.5×8.7
食器洗浄機
可