山崎実業
山崎実業の 厨房機器・設備・調理機械
山崎実業の 熱調理機・加熱機器
山崎実業の 業務用レンジ/コンロ
棚付き伸縮排気口カバー プレート
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19949485
品番
3504
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口の上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約970
耐荷重(kg)
約3
対応
幅約43〜80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.5cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5〜82×8×7.2