かさたて スリムメッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19949677 品番 7859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

シンプルでクールなメッシュのスリムかさたて。 様々なシーンに合わせやすい、シンプルなデザイン!
メッシュ素材なので、通気性が良く、収納物が一目で分かるようになっています。玄関の
角に収まるコンパクト設計!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体・受皿:スチール(粉体塗装) シルバー 質量(g)約870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×12×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする